PC汁椀 縞亀甲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11501501 品番67831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

電子レンジ・食洗機対応のプラスチック製汁椀です。電子レンジ対応なので、汁物を温めるときに便利です。また、食洗機にも対応しているので食後の後片付けも簡単です。

材質PET樹脂 直径(Φmm)110 高さ(mm)68 質量(g)70 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする