※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
ボディサイズ
2500
注文コード
11505417
品番
ARM2500-02A-F02G1
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・型式
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(F) G
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-F01
ボディサイズ
2500
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
連数
(02) 2連
CADデータダウンロード