※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
ボディサイズ
2500
注文コード
11505566
品番
ARM2500-03B-02G2
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・型式
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付(側面ねじタイプ)
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(G2) 側面ねじタイプ:GA33-10-01
ボディサイズ
2500
配管方法
(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入)
連数
(03) 3連
CADデータダウンロード