曜日別特売
ARM5A-R04-A1 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC 11506756

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(A) 圧力計付、増設用タイロッド付注文コード11506756品番ARM5A-R04-A1
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa付属品(A) 圧力計付、増設用タイロッド付仕様(1) 0.35MPa設定型式ARM5A SeriesOUT継手種類(04) ストレートΦ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする