ARM5BB-619-A2 マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC 11509985

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 排気機構ノンリリーフタイプ 付属品(A) 圧力計付 注文コード11509985 品番ARM5BB-619-A2
参考基準価格(税別)¥26,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は圧力計・排気機構・付属品など181種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構ノンリリーフタイプ 表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa IN・OUT継手種類(19) IN側: エルボΦ6, OUT側: エルボΦ4 付属品(A) 圧力計付 オプション(2) ノンリリーフ レギュレータブロックの連数(6) 6連 マニホールド取付方法(B) DINレール取付
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする