SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(3) 0.008〜0.6設定
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
11511202
品番
ARP20-01B-3
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
(3) 0.008〜0.6設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード