ARP20-01BE 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC 11511227

直動精密レギュレータ ARPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)(-) 0.005〜0.4設定 管接続口径(01) 1/8 注文コード11511227 品番ARP20-01BE
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は設定圧力・型式・管接続口径など145種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ブリードタイプ 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(-) Rc ボディサイズ20 ハンドル(-) ハンドル下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.005〜0.4設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする