SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
11511254
品番
ARP20-01BE-1
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.005〜0.2設定
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード