SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
11511446
品番
ARP20-01E2H-3Y
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・型式・管接続口径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
ブリードタイプ
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し