曜日別特売
- 集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス) 11512886

- 集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス) 11512886
- 集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス) 11512886
- 集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス) 11512886

集中コンセントボックス 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11512886品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電動リール用薄型コンセントボックス。厚さ34mmと薄型なので通路等に設置しても邪魔になりません。UV対策された非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製の集中コンセントボックスです。カバーのオープン方向をタテ・ヨコ自在に変えられるため取り付け方向も選択できます。ボックスの裏側には防水用ガスケットが付いているので、船体取り付け面に直接電線貫通しても水は浸入しません。

用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)98×140×深さ34質量(g)220
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする