※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-174TB トック戸車 SUGICO(スギコ) 11514250 TO-174TB トック戸車 SUGICO(スギコ) 11514250 TO-174TB トック戸車 SUGICO(スギコ) 11514250 TO-174TB トック戸車 SUGICO(スギコ) 11514250

トック戸車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11514250 品番 TO-174TB
参考基準価格(税別)¥256 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。
構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。
プラスチック成形品なので、さびません。

寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8 材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(車輪)ポリアセタール(POM)/鉄 車輪樹脂ベアリング 車輪タイプ丸型
関連資料:寸法図(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
書庫戸車として
その他業種

事務室の書庫の戸車にピッタリでした。
モノタロウで検索してサイズもあったので試しに購入、ぴったりはまりました。

2025-06-13
用途:
書庫のスライド戸
斉藤農園 様 (農・林・水産業)

なかなか地元で探しましたが見つからなく モノタロウのWEB広告で確認し 送料も適正でした 今後3500円以下の商品も検討します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする