曜日別特売
AR10-M5-N レギュレータ (AR10~) SMC 11514912

レギュレータ (AR10~)

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・材質など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11514912
品番
AR10-M5-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11514912AR10-M5-N11883445AR10-M5-N-AAR10-M5-N-A レギュレータ (AR10~) SMC 11883445レギュレータ (AR10~)SMC1個
¥2,198
税込¥2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: エアーを微圧から更に減圧する為

0.02~0.2MPaの設定圧力なのに、圧力計が1MPaなので必要な圧力に設定できているか確認できません。

対象商品 : 00607591
2014-09-19
用途: エコラン用に購入しました。

エコラン用に購入しました。限られたエア元を使うので減圧して少しずつ使うのに良いですあと操作も問題ないサイズで良いです

対象商品 : 00607591
2008-11-14
用途: エアーチゼルの出力調整。

小型で安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする