エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 変換・延長アダプタ
mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11515415
品番
ECAD-HDACSS2BK
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
用途
HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。
ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。
※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは約20cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様
THINK ECOLOGYマーク
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.2※コネクター含まず
コネクタ形状
【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種
HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど
プラグ
金メッキピン・金メッキプラグ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブル太さ(mm)
約3.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
パッケージ
ヘッダー付きOPP袋
ケーブルタイプ
スーパースリム