YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
折りたたみ椅子 アウトドアチェア コンパクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
11528916
品番
CMC-80 (BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐荷重80kg 袋一体型のコンパクトチェア
たった10秒簡単設営
座面と収納袋が一体型なので、収納袋の紛失の心配がありません
用途
アウトドアやスポーツ観戦時の椅子として。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ スポーツ観戦 コンパクトチェア 運動会 折りたたみ 椅子 ミニチェア
材質
フレーム:スチール / 張り材(表面):ポリエステル、綿 / 張り材(裏面):ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
520
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×24×24.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×28.5×5
座面高(cm)
24.5
取扱説明書:
(0.34MB)