MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル
MOTTERUの USBケーブル
編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLAC)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11529361
品番
MOT-NLAC100-BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
やわらかく、しなやか
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
色
ミルクコーヒー
本体質量(g)
約28
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。
USBタイプ
USB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。