StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
D-Sub9ピンコネクター/オス・オス/RS232Cシリアルポート 中継 アダプター/小型 DB9 ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11529738
品番
GC9SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
RS232Cシリアルポートのジェンダーチェンジャー
2つのRS232Cシリアルコネクターを備え、9ピンメスポートを9ピンオスポートに変換する費用対効果の高いソリューション
長さ(mm)
18
幅(mm)
31
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
1x DB9(D-Sub、9ピン)
コネクタB
1x DB9(D-Sub、9ピン)