※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPLS-10-25【ワケあり】 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 11530447 PCPLS-10-25【ワケあり】 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 11530447 PCPLS-10-25【ワケあり】 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 11530447

ロックピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 寸法H(mm)26 寸法d(mm)10 注文コード11530447 品番PCPLS-10-25【ワケあり】
在庫数量:残り64点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥2,790879
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど153種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)26 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)9.8 寸法a(mm)3.3 寸法D(mm)34 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)9.9 許容せん断荷重(kN)47 ゆるみ止め0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする