※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 引戸錠
160x26mm引違戸錠(取替用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11531025
品番
EA951KD-24【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,198
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性の高いウェーブキーシリンダー採用
シャッター付の為、破損や凍結に強いカギ穴構造となっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カギ5本付
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
26×160(H)mm