麺丼

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11531199 品番GW-555WA【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298509
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこか懐かしさのある「わび」シリーズ。落ち着いた中にちょっとした華やぎを感じさせます。和風に洋風にと幅広くご利用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質バイオマスメラミン(バイオマス20) 寸法(mm)152×88 容量(mL)900 シリーズWABI(わび) 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする