SMC
パイロット式レギュレータ AR425~935
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
1/2
注文コード
11541065
品番
AR425-02BG
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
・内部パイロット式リリーフタイプ。
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計付
仕様
(BG) ブラケット+圧力計
設定圧力範囲
(25) 0.05~0.83MPa
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
CADデータダウンロード