ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の シールキット/カップキット
ホイールシリンダーカップキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11542084
品番
WK-1098
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
当商品はピストン付になります。
メーカー
ホンダ
セット内容
カップ×4、ブーツ×4、ピストン×4
代表車種
N-ONE、N-WGN(電動パーキングプレーキ付)
型式
JG3、JG4、JH3、JH4
寸法
5/8
参考品番
01433-TKR-000
仕様
【部位】リア
注意
※定期交換をお勧めします。