ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の ブレーキパッド・足回り部品
ミヤコ自動車の シールキット/カップキット
ホイールシリンダーカップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11542100
品番
WK-1100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,065
販売価格(税別)
¥
968
バスケットに入れる
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。
圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
メーカー
日産
セット内容
カップ×4、ブーツ×4
代表車種
ノート、ノートオーラ
型式
E13系(2WD)
寸法
3/4
参考品番
AY220-NS003
仕様
【部位】リア
注意
※定期交換をお勧めします。