L35-9 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11559469

L35-9 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11559469
L35-9 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11559469
L35-9 SUS1004+1013=1004+1013 レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11559469

レベックス L35 9 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)220(1004~1004まで)注文コード11559469品番L35-9 SUS1004+1013=1004+1013
販売価格(税込)¥9,929
販売価格(税別)
9,026

油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。
軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。

RoHS指令(10物質対応)対応長さ(mm)220(1004~1004まで)材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75概略質量(g/m)180構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/8オス30°シート(金具1004接続側)×R3/8質量(g/個)【1004金具】96、【アダプタ】60寸法X(mm)19寸法Y(mm)22
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする