AV2000-F02-5YB ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC 11581096

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計なし ねじの種類(F) G 注文コード11581096 品番AV2000-F02-5YB
参考基準価格(税別)¥17,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は圧力計・ねじの種類・仕様など131種類から選べます 他の種類を見る

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ) 圧力計なし 流れ方向(-) 左→右 コイル定格電圧(V)(5) DC24 マニュアル(B) ロック式 (要工具形) リード線取出方法(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付) ボディサイズ20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする