+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 11593569 品番 00030001026004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 ピッチ0.45 十字穴番号1 寸法k(mm)頭部高さ:1.7 寸法m(mm)十字穴:2.6 呼び径dM2.6 頭部径dk(mm)4.5 長さl(mm)首下:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする