+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 11593745 品番 00030001030040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 ピッチ0.5 十字穴番号2 寸法k(mm)頭部高さ:2 寸法m(mm)十字穴:3.6 呼び径dM3 頭部径dk(mm)5.5 長さl(mm)首下:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする