SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11596243
品番
AWG20-01BG1-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
198
種類から選べます
他の種類を見る
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
内蔵
排気機構
リリーフタイプ