AWG40-N02BG1-18 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC 11597564

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11597564 品番AWG40-N02BG1-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,150
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る

・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。

管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2設定 仕様(-) 逆流機能なし ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) ブラケット付 (セットナット付属) ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 圧力計内蔵 圧力計取付角度(G1) 0° 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする