斜め

WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919 防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線 11598435 WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919 防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線 11598435 WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919 防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線 11598435 WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919 防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線 11598435 WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919 防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線 11598435

防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11598435 品番WTW-TC2792AP + WTW-LCK1919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。
夜間監視対応の赤外線カメラ
6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視
最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。
オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!
蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

付属品
ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g)約258(※電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76 マイクロホン レンズサイズ(mm)6 解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 保存形式MicroSD(最大256GB) 動作温度(℃)-20〜60 モニタ2.0"TFT 液晶モニター 照射距離(m)約20 画角水平:約78度 赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16〜256GBまで対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする