521280 水栓金具 AVONAS-S アヴォナS BLANCO(ブランコ) 11599379 521280 水栓金具 AVONAS-S アヴォナS BLANCO(ブランコ) 11599379

水栓金具 AVONAS-S アヴォナS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード11599379 品番521280
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

高さを抑えたコンパクトなサイズなので、設置スペースを選びません。スクエア形状のヘッドが、スタイリッシュな印象を与えアクセントになっています。

仕様整流吐水、必要な穴の直径:35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW証明書の計画 材質塗装仕上げ 長さ(mm)【スパウト】235 ホワイト タイプホース引き出し式 寸法H(mm)273 首振角度(°)194 各種認証JWWA認証取得済み
取扱説明書:(2.81MB)
注意
※シンクはBLANCO製を推奨しております。
※商品到着後必ず開梱にて商品のご確認をお願いいたします。到着後3日経過しますと不具合や破損などに対してのご対応が出来なくなります。
※数量が多い場合は荷受人様に荷下ろしをお手伝い頂く場合がございます。
※個人宅様への配送が不可となりますので企業様名、法人様名、屋号などをご明記お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする