RV フリーストップドアオープナー NP80170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11601795 品番NP80170
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP80170
バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。
販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:純正交換タイプ
使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。

適合スズキ ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W)/ジムニーノマド(JC74W) 備考純正交換タイプ 加工
注意
※勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする