曜日別特売
PC-0306-P 樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器 11603847

PC-0306-P 樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器 11603847
PC-0306-P 樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器 11603847

樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)6
内容量1袋(50個)注文コード11603847品番PC-0306-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径M3材質ポリカーボネート寸法L(mm)6ワッシャー厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11604188
2021-01-04
用途: 基板の固定

導通しては困る場所での締結が必要なので,樹脂ネジが必要でした.手に入ってよかったです.

対象商品 : 11604127
2020-09-03
用途: バイク部品取り付け用
運輸・通信業

スクリーンの取付けに、受け側も決して頑丈ではないクオリティなので、金属ビスでは・・・強度にして十分、耐久性がどの程度か(頭だけ折れた際、面倒かな)

対象商品 : 11604145
2018-05-20
用途: CBR250RR MC51 レースベース車 スクリーンビスに使用。

CBR250RR MC51 レースベース車 スクリーンビスに使用。
純正の鉄のネジに比べ透明なので目立ちません。
軽量化にもなります。

対象商品 : 11604145
2018-01-11
用途: CBR250RRレーサーのスクリーンを留めるビスに

CBR250RRレーサーのスクリーンを留めるビスに使用。
透明で目立たず、軽くプッシュリベットより確実に固定出来るので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする