樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11603865 品番 PC-0308-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径M3 材質ポリカーボネート 寸法L(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11604188
2021-01-04
用途:
基板の固定

導通しては困る場所での締結が必要なので,樹脂ネジが必要でした.手に入ってよかったです.

対象商品:
11604127
2020-09-03
用途:
バイク部品取り付け用
運輸・通信業

スクリーンの取付けに、受け側も決して頑丈ではないクオリティなので、金属ビスでは・・・強度にして十分、耐久性がどの程度か(頭だけ折れた際、面倒かな)

対象商品:
11604145
2018-05-20
用途:
CBR250RR MC51 レースベース車 スクリーンビスに使用。

CBR250RR MC51 レースベース車 スクリーンビスに使用。
純正の鉄のネジに比べ透明なので目立ちません。
軽量化にもなります。

対象商品:
11604145
2018-01-11
用途:
CBR250RRレーサーのスクリーンを留めるビスに

CBR250RRレーサーのスクリーンを留めるビスに使用。
透明で目立たず、軽くプッシュリベットより確実に固定出来るので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする