スリーアールソリューション
スリーアールソリューションの はかり
スリーアールソリューションの 水分計
スリーアールソリューションの 水分計その他関連用品
Anyty エニティ モイスチャーチェッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11604769
品番
3R-MCA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
付属品
USB充電ケーブル、取扱説明書
セット内容
モイスチャーチェッカー 本体、microUSBケーブル(長さ:約1.4m)
寸法(mm)
約115×30×22
質量(g)
約28 ※キャップ含む
電源
リチウムポリマーバッテリー DC3.7V / 60mA
定格
充電:DC5V / 500mA (microUSB)
測定回数
約500回 ※満充電より
測定範囲(%)
水分量:0〜99 / 油分:5〜50
保証期間
ご購入日から6ヶ月
推奨環境
温度0〜45℃ / 湿度≦70%
充電時間(分)
約50