※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFS14-40 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 11610795 HPFS14-40 六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド 11610795

六角支柱(メスメスタイプ SUS)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11610795 品番 HPFS14-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
ねじ寸法MM8 ねじピッチ1.25 寸法L(mm)40 寸法B(mm)14 材質SUS304 タイプメスメス 表面処理なし
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00287762
2021-03-29
用途:
治具の支柱

他社製品から切り替えました。品質、価格ともに満足です。

対象商品:
00288103
2019-09-16
用途:
オートバイのバックステップリヤブレーキワイヤー部分
運輸・通信業

思ったよりも作りがきれいでした。
サイズ寸法も丁度いい、只ステンレスなので少し重い感じがしますね。
ホントは、アルミ製が欲しかったのですが、満足してます。

対象商品:
00287832
2019-04-21
用途:
ドリルを使用したネジ頭の研磨
製造業

ドリルチャックにネジを直にくわえるとネジ山を傷めそうだったのでこの商品を軸にしました。うまくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする