※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFMS14-50 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 11610962 HPFMS14-50 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 11610962

六角支柱(オスメスタイプ SUS)

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11610962 品番 HPFMS14-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
寸法B(mm)14 寸法L(mm)50 ねじ寸法MM8 材質SUS304 表面処理なし タイプオスメス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00286308
2021-01-14
用途:
片手鍋の柄がだめになり、木製円柱を取り付けるのに使用
教育・研究機関

木製の円形棒がちょうどあったので、それにこの六角支柱が必要となり、購入した。長さは15cmのものを使用した。もともとISO5φの長ねじで止められていて、長期の使用でさびて弱くなっていたので、ステンレス製の支柱は代替品としてぴったりでした。
新しい鍋を購入するという方法も考えましたが、ああでもない、こうでもないと工夫の半日でした。@手を使い、A工夫の頭を使い、少しは老化防止に役立ったものと考えています。身近な片手鍋ひとつで、半日遊ばせていただきました。

対象商品:
00286484
2019-09-25
用途:
機械のメンテナンス時、及び製品開発に利用
建設業・工事業

機械のメンテナンス時に利用し、製品開発しました。この六角支柱はSUSで腐食に強いですが、加工は可能で重宝しました。お蔭をもちまして、ある特許の取得につながりました。大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
00286344
2019-07-24
用途:
自作エキマニ遮熱板取り付けに使った

夏場のエンジンルーム内の熱対策として、エキマニ+タービン遮熱板を試作するのに使いました。遮熱板の他部との干渉をかわすのに使い、高温下でもしっかり固定できているようです。SUSの加工はかなり大変なので、ある程度は仕方ないのは理解していますが、もう少し安くできるのではと思います。

対象商品:
00286536
2019-02-24
用途:
原付バイクのバックミラーの位置を上げるのに使用してます。
製造業

持った感じが重いのですが金属なのでこんなものでしょう。バックミラーの位置が
ちょうどいい具合になりました。錆びや耐久性はこれから観察します。

対象商品:
00286484
2019-01-07
用途:
ベンチストッカー設置時の調整に

傾斜のある場所にベンチストッカーを設置する際のアジャスターボルトの延長に使いました。用途的にネジの長さが短くて、ネジ部分の長さが選べたらと思いましたが、そういう場合はオスメスタイプではなくメスメスタイプにスタッドボルトで行けますね。

対象商品:
00286195
2019-06-19
用途:
紛失した部品の代わり
飲食業

ちょうど良いサイズのものが一つから買えてよかったです。

対象商品:
00286502
2017-11-17
用途:
製作部品に使用。

安くて精度も良くて短時間で手に入るので大変便利です。

対象商品:
00286554
2017-06-04
用途:
機械の部品に使いました。

自分で作ることも考えましたが、ステンレスなので面倒かな..と悩んでいた時に見つけました。自分で作るよりも安いですし、品質も良かったです。また買いたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする