画像準備中

鋳物溶接棒 鋳物特号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 棒径(Φmm)5 注文コード11612378 品番鋳物特号 5.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など4種類から選べます 他の種類を見る

タセト鋳物特号はニッケル系の溶接棒で、母材を予熱しなくてもブローホールやクラック等の欠陥が出にくく、機械加工も容易です。各種鋳鉄の巣埋め、接合、割れ補修に用いられます。

棒径(Φmm)5 電流範囲(A)120〜180 JIS規格ECNi-CI該当 AWS規格ENi-CI相当
注意
※溶接棒が吸湿した場合は、約100℃で1時間乾燥して下さい。
※予熱、後熱は必要ありません。
※作業前に、砂、油、汚物等は完全に除去して下さい。
※出来るかぎり低い電流で溶接し、アーク長を短く保ってください。
※連続溶接をさけて、1回のビード長は5cm以内にし、直ちにピーニングをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする