画像準備中

鋳物溶接棒 鋳物35号

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 棒径(Φmm)5 注文コード11612457 品番鋳物35号 5.0mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など4種類から選べます 他の種類を見る

タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。

棒径(Φmm)5 電流範囲(A)120〜180 JIS規格ECNiFe-CI該当 AWS規格ENiFe-CI相当
注意
※溶接棒が吸湿した場合は、約100℃で1時間乾燥して下さい。
※予熱、後熱は必要ありません。
※作業前に、砂、油、汚物等は完全に除去して下さい。
※出来るかぎり低い電流で溶接し、アーク長を短く保ってください。
※連続溶接をさけて、1回のビード長は5cm以内にして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11612423
2018-03-30
用途:
運搬車の駆動スプロケットの歯を肉盛りするのに使用
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

型が古いため、スプロケットが廃盤となり、現行のスプロケットを修理(溶接で歯を再生)するのに使いました。
短いスパンで熱に注意しながら作業したらイメージ通りのものが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
11612432
2018-03-09
用途:
機械鋳物溶接!
I T P 様

思ったより喰い付きが良く仕事もスムーズ&パーフェクトに行きました。
 鋳物用なので溶棒少々お高いのですが特殊物ですから仕方ないです。
 凄く使いやすかったですね(^^)¥

対象商品:
11612432
2018-03-08
用途:
機械鋳物溶接!
I T P 様

思ったより喰い付きが良く仕事もスムーズ&パーフェクトに行きました。
 鋳物用なので溶棒少々お高いのですが特殊物ですから仕方ないです。
 凄く使いやすかったですね(^^)¥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする