タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの 溶接ケミカルその他
スピーティグM/軟鋼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11612615
品番
180ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
正味質量(g)
154
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性