タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパノンSF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11612685
品番
450ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
正味質量(g)
347
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
白色懸濁
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
白色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
危険等級
U
塗布面積(m
2
/kg)
60
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
乾燥時間
5分
危険物の性状
水溶性