タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパノンAW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11612877
品番
4kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
灰色
防錆力
屋内:3ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
灰色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m
2
/kg)
35
乾燥時間
10分