ステンレス溶接棒 RNY-316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 11613044 品番 RNY-316L 2.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/40〜50、立向、上向/35〜60 JIS規格ES316L-16 AWS規格E316L-16該当
注意
※使用前に150℃〜200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする