ステンレス溶接棒 RNY-316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)4
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11613078品番RNY-316L 4.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)下向/110~150、立向・上向/85~135JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする