ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 11617357 品番 NX-45M 0.8Φ×10kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。
通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。

ワイヤー径(Φmm)0.8 用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材 JIS規格Z3312 YGW16 電流範囲(A)40〜150 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする