ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
11617375
品番
NX-50 1.2Φ×20kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW11
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
電流範囲(A)
下向/100〜350、横向/100〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド