ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
11617418
品番
NX-50T 0.9Φ×20kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
ワイヤー径(Φmm)
0.9
用途
自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
JIS規格
Z3312 YGW12
電流範囲(A)
下向/50〜200、立向/50〜140、上向/50〜120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド