※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(20kg)
注文コード11617515
品番NX-55 1.4Φ×20kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
軟鋼および490〜540MPa級高張力鋼の高電流、高パス間温度溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。
一般の490MPa級クラスのソリッドワイヤに比べ入熱やパス間温度の設定管理が高くでき、特に溶接長の短いパスを重ねるような用途でのパス時間待ちが短縮できます。高電流でもスパッタの発生が少なく、アークの安定性にすぐれ、十分な機械性能が得られます。