ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg)
注文コード
11617533
品番
NX-60 1.2Φ×10kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
570〜590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
570〜590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械
JIS規格
Z3312 G59JA1UC-3M1T
AWS規格
A5.28 ER80S-G 該当
電流範囲(A)
下向/200〜350、横向/200〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド