フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード11617558 品番NXS-110 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。

用途
風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2〜9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき
鋼板にも適用できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 形状スプール巻 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品説明動画

亜鉛メッキ鋼板の溶接比較 (NXS−110使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする