※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 11617594 品番 NXW-300 1.4Φ×20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.4 用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U AWS規格A5.20 E71T-1C 該当 電流範囲(A)下向/150〜400、水平すみ肉/150〜350、立向上進・上向/150〜270、上向下進/220〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする